WALTER TOOLS A3389DPL シリーズ クーラント供給ドリル 140 超硬
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3389DPL-5.1 | 0.2 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.1 mm | ¥34,299 | |
B | A3389DPL-9 / 64IN | 0.14 " | 分数インチ | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.572 mm | ¥33,371 | |
A | A3389DPL-5.6 | 0.22 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.6 mm | ¥37,808 | |
A | A3389DPL-6.1 | 0.24 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.1 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-8.4 | 0.33 " | メトリック | 61 mm | 103 mm | 10 mm | 8.4 mm | ¥47,878 | |
B | A3389DPL-25 / 64IN | 0.39 " | 分数インチ | 61 mm | 103 mm | 10 mm | 9.922 mm | ¥47,412 | |
A | A3389DPL-11.2 | 0.44 " | メトリック | 71 mm | 118 mm | 12 mm | 11.2 mm | ¥95,335 | |
A | A3389DPL-11.7 | 0.46 " | メトリック | 71 mm | 118 mm | 12 mm | 11.7 mm | ¥92,031 | |
A | A3389DPL-12.2 | 0.48 " | メトリック | 77 mm | 124 mm | 14 mm | 12.2 mm | ¥124,950 | |
A | A3389DPL-14.5 | 0.57 " | メトリック | 83 mm | 133 mm | 16 mm | 14.5 mm | ¥116,303 | |
A | A3389DPL-15 | 0.59 " | メトリック | 83 mm | 133 mm | 16 mm | 15 mm | ¥116,303 | |
A | A3389DPL-15.5 | 0.61 " | メトリック | 83 mm | 133 mm | 16 mm | 15.5 mm | ¥116,303 | |
B | A3389DPL-3 | 0.118 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3" | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-3.1 | 0.122 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.1 mm | ¥34,299 | |
B | A3389DPL-1 / 8IN | 0.125 " | 分数インチ | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.175 mm | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-3.2 | 0.126 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.2 mm | ¥37,808 | |
A | A3389DPL-3.3 | 0.129 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.3 mm | ¥37,918 | |
A | A3389DPL-3.4 | 0.133 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.4 mm | ¥33,742 | |
A | A3389DPL-3.5 | 0.137 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.5 mm | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-3.6 | 0.141 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.6 mm | ¥33,927 | |
A | A3389DPL-3.7 | 0.145 " | メトリック | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.7 mm | ¥33,927 | |
A | A3389DPL-3.8 | 0.149 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 3.8 mm | ¥33,927 | |
A | A3389DPL-3.9 | 0.153 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 3.9 mm | ¥33,927 | |
B | A3389DPL-5 / 32IN | 0.156 " | 分数インチ | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 3.969 mm | ¥33,927 | |
A | A3389DPL-4 | 0.157 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4 mm | ¥33,332 | |
A | A3389DPL-4.1 | 0.161 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.1 mm | ¥33,927 | |
A | A3389DPL-4.2 | 0.165 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.2 mm | ¥33,927 | |
A | A3389DPL-4.3 | 0.169 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.3 mm | ¥34,299 | |
B | A3389DPL-11 / 64IN | 0.171 " | 分数インチ | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.366 mm | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-4.4 | 0.173 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.4 mm | ¥36,269 | |
A | A3389DPL-4.5 | 0.177 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.5 mm | ¥35,493 | |
A | A3389DPL-4.65 | 0.183 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.65 mm | ¥47,408 | |
A | A3389DPL-4.7 | 0.185 " | メトリック | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.7 mm | ¥33,371 | |
B | A3389DPL-3 / 16IN | 0.187 " | 分数インチ | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 4.763 mm | ¥33,927 | |
A | A3389DPL-4.8 | 0.189 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 4.8 mm | ¥36,195 | |
A | A3389DPL-4.9 | 0.192 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 4.9 mm | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-5 | 0.196 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5" | ¥33,706 | |
B | A3389DPL-13 / 64IN | 0.203 " | 分数インチ | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.159 mm | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-5.2 | 0.204 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.2 mm | ¥39,250 | |
A | A3389DPL-5.3 | 0.208 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.3 mm | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-5.4 | 0.212 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.4 mm | ¥34,378 | |
A | A3389DPL-5.5 | 0.216 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.5 mm | ¥34,299 | |
B | A3389DPL-7 / 32IN | 0.218 " | 分数インチ | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.556 mm | ¥33,742 | |
A | A3389DPL-5.55 | 0.218 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.55 mm | ¥47,408 | |
A | A3389DPL-5.7 | 0.224 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.7 mm | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-5.8 | 0.228 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.8 mm | ¥37,808 | |
A | A3389DPL-5.9 | 0.232 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.9 mm | ¥34,299 | |
B | A3389DPL-15 / 64IN | 0.234 " | 分数インチ | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.953 mm | ¥37,429 | |
A | A3389DPL-6 | 0.236 " | メトリック | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 6 | ¥34,299 | |
A | A3389DPL-6.2 | 0.244 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.2 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-6.3 | 0.248 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.3 mm | ¥40,600 | |
B | A3389DPL-1 / 4IN | 0.250 " | 分数インチ | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.35 mm | ¥49,123 | |
A | A3389DPL-6.4 | 0.252 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.4 mm | ¥44,395 | |
A | A3389DPL-6.5 | 0.255 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.5 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-6.6 | 0.259 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.6 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-6.7 | 0.263 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.7 mm | ¥40,600 | |
B | A3389DPL-17 / 64IN | 0.265 " | 分数インチ | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.747 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-6.8 | 0.267 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.8 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-6.9 | 0.271 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 6.9 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-7 | 0.275 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 7 mm | ¥40,600 | |
A | A3389DPL-7.1 | 0.279 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 7.1 mm | ¥40,600 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアカバープレート
- ラジオリモコン
- バンドヒーター
- リベットプレゼンター
- シリンダーカラー
- 圧力と真空の測定
- ジェネレータ
- 非電気的特性のテスト
- 電圧レギュレーション
- 井戸ポンプ
- AIR HANDLER 亜鉛メッキ鋼フィルター保持クリップ
- RUBBERMAID 屋外保管庫
- PASS AND SEYMOUR 通信壁プレート、同軸コネクタ
- HOFFMAN タイプ 1 フリー スタンド XNUMX ドア エンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-9 Unc Lh
- GRUVLOK 黒の溝付きアダプターニップル
- EATON FDBシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- EATON 10250T 危険な場所の非照光式押しボタン
- APPROVED VENDOR エミッターパウダーパック
- DOMNICK HUNTER 油/水分離器