入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチグリップクランプ |
ボルトサイズ | 2" |
高さ | 1.625 " |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
マックス 負荷 | 500ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パッドサイズ | 1/2 x 1-5/8" |
パイプサイズ | 3/8から1/2 " |
番手 | 1 / 4 " |
管のサイズ | 5/8, 3/4, 7/8" |
タイプ | ストラットマウント |
幅(Width) | 1.437 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。