アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 15 |
ベース材料 | ポリプロピレン |
ベアリングタイプ | 上袖と下ボール |
コード長 | 15ft。 |
直径 | 13 1 / 16 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 101 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 77 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 56 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 29 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 132 |
高さ | 15 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 29のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 密閉された、オイルで満たされた |
相 | 1 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | カーボン/セラミック |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | フロート |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 053514093501 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。