ZOELLER F188水中排水ポンプ1-1 / 2hp 8.9a
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中排水ポンプ |
アンプ | 8.9 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.75 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 断続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 140 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 128 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 116 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 103 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 145 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 90 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 71 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 51 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 28 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 2 |
高さ | 18.5 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大直径固体 | 3 / 4 " |
最大頭 | 91のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
メカニカルシール | カーボン/セラミック |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 油で満たされた三相 |
操作タイプ | マニュアル |
相 | 3 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | なし |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 38.81 |
船高(cm) | 52.32 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E188 | 128 | 14 | 玉 | - | 116 | 103 | 145 | 90 | ¥396,952 | ||
N161 | 78 | 15.5 | 玉 | 70 | 61 | 45 | 100 | 20 | ¥305,753 | ||
G189 | 130 | 6 | 玉 | 125 | 120 | 109 | 145 | 97 | ¥466,488 | ||
E191 | 45 | 14.5 | 玉 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ¥423,667 | ||
E98 | 25 | 4.7 | 玉 | - | - | - | 72 | - | ¥101,288 | ||
N152 | 44 | 8.5 | 下ボール、上袖 | 34 | 23 | - | 69 | - | ¥109,728 | ||
N153 | 52 | 10.5 | 下ボール、上袖 | 42 | 33 | - | 77 | - | ¥149,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。