アイテム価格 | グラインダーポンプシステム |
アンプ | 7.0 |
ベース材料 | 熱可塑性プラスチック |
ベアリングタイプ | 上下のボール |
コード長 | 15ft。 |
直径 | 21 3 / 4 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 21 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 12 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 4 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 33 |
高さ | 30.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | 熱可塑性プラスチック |
最大頭 | 26のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
オフポイント | 5-1 / 2インチ |
オンポイント | 13インチ |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 冷間加工鋼 |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 有り |
タイプ | シンプレックス |
UPC | 053514325435 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。