ZOELLER 912-1117下水システム1 / 2hpピギーバックスイッチ
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
アイテム価格 | シンプレックス下水システム |
アンプ | 10.4 |
流域容量 | 41ガロン。 |
流域の高さ | 24 " |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
コード長 | 10ft。 |
カバー材質 | 熱可塑性プラスチック |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 89 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 128 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インレット | 4" |
最大直径固体 | 2" |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
最大頭 | 21のフィート |
モーターRPM | 1725 |
アウトレット | 2 |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
スイッチ | ピギーバック |
タイプ | 学年以下 |
UPC | 053514290139 |
ウインド | 2 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 30.84 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
912-1116 | ¥244,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。