BUILDPRO TMQB54738溶接テーブル47w38d容量2600ナイトリット
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
アイテム価格 | 溶接台 |
調節可能な高さ | いいえ |
色 | イエロー/ブラック |
構造 | 鋼 |
終了 | テーブル天板 窒化処理(熱処理)、テーブルフレーム 黒塗装、脚 黄色塗装 |
負荷容量 | 2600ポンド。 |
全体の深さ | 38 " |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 47 " |
作業面の深さ | 38 " |
作業面パターン | 5 "グリッドパターンのCNC機械加工8/2"穴とプレート間の1-3 / 4 "スロット |
作業面の幅 | 47 " |
船の重量(kg) | 250.2 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 105.41 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TMA54738 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 38 " | 36 " | ¥584,035 | |
TMA54746 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 46 " | 36 " | ¥694,756 | |
TMB54738 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 38 " | 30 " | ¥584,035 | |
TMB54746 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 46 " | 30 " | ¥694,756 | |
TMC54738 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 38 " | 24 " | ¥526,181 | |
TMC54746 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 46 " | 24 " | ¥637,937 | |
TMQA54738 | テーブル天板 窒化処理(熱処理)、テーブルフレーム 黒塗装、脚 黄色塗装 | 38 " | 36 " | ¥711,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。