アイテム価格 | 排水ポンプシステム |
アンプ | 9.7 |
流域容量 | 22ガロン。 |
流域の高さ | 22 " |
洗面器の素材 | ポリプロピレン |
コード長 | 9ft。 |
カバー材質 | ポリエチレン |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 43 |
HP | 3/10 |
Hz | 60 |
インレット | 4" |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
最大頭 | 19のフィート |
モーターRPM | 1550 |
アウトレット | 1.5 |
相 | 1 |
RPM | 1550 |
スイッチ | 垂直 |
タイプ | 学年以下 |
ウインド | 2 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 15.21 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8413810030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。