入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオン付きチェックバルブ |
接続タイプ | ソケット |
Flow | フルフロー |
長さ | 11.5 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 130度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 13 " |
シール材 | ネオプレンガスケットとフラッパー |
サイズ | 2" |
UPC | 053514264536 |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0102 | 11 " | 12 " | 1.5 " | 8.25 " | ¥8,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。