ZOELLER 105-0001ドレンポンプキット3 / 10Hp
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンクドレンポンプシステム |
アンプ | 9.6 |
流域容量 | 5ガロン。 |
流域の高さ | 12-1 / 2」 |
洗面器の素材 | ポリプロピレン |
コード長 | 9ft。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 43 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/10 |
羽根車 | 目詰まりしない渦 |
インペラ材質 | 目詰まりしない渦 |
インレット | 1.5 " |
最大頭 | 19のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
最大頭 | 19のフィート |
モータータイプ | シェードポール |
アウトレット | 1.5 " |
ポンプ材料 | 鋳鉄 |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | 垂直 |
タイプ | グレード以上 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 13.28 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8413810030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インペラ材質 | アンプ | コード長 | 最大頭 | モータータイプ | スイッチタイプ | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131-0001 | ポリプロピレン | 9.4 | 15ft。 | 23のフィート | 永久分割コンデンサ | メカニカル | 61 | 45 | ¥142,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。