アイテム価格 | オイルガードシステムとアラーム |
警報 | オーディオ71dB /ビジュアル |
高さ | 8" |
長さ | 12 " |
最大アンペア | 13 |
最大HP | 3/4 |
マックス。 温度 | 130 F |
電源コードの長さ | 8ft。 |
スイッチタイプ | ピギーバック |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。