ZING 6066 Right-to-know センター 29 x 20 x 4 インチ 英語
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
アイテム価格 | Right-To-Know センター |
深さ | 4" |
高さ | 29 " |
言語設定 | 英語 |
凡例/背景色 | 赤/白 |
材料 | アルミニウム |
装着タイプ | ウォールマウント |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 4.79 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 61.21 |
船幅(cm) | 61.47 |
HSコード | 9403100040 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 言語設定 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6067 | 43- / 4 " | 23.25 " | スペイン語 | 27.5 " | ¥354,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。