アイテム価格 | 壁スイッチのロックアウト |
色 | レッド |
はめあい | 標準の壁掛けスイッチ |
高さ | 1.5 " |
長さ | 3.5 " |
材料 | プラスチック |
最大南京錠の数 | 1 |
全体寸法 | 1-1 / 2 "H x 3-1 / 2" L x 1/4 "W |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。