アイテム価格 | 防水pHメーター |
オートパワーオフ | いいえ |
ケーブル長 | ケーブルなし |
キャリブレーション | 自己 |
ディスプレイ | グラフィック |
表示温度範囲 | -5〜55度C |
メモリ | 500個のデータセット |
動作温度 範囲 | 32度122度 |
ORPの精度 | +/- 20mV |
ORP範囲 | -1500〜1500mV |
ORPの解決 | 1mV |
pH精度 | +/- 0.2 |
pH範囲 | 0.00〜14.00 |
pH分解能 | 0.01 |
電源 | (2)アルカリ乾電池 |
温度正確さ | +/- 0.2度c |
温度解決 | 0.1度C |
テストパラメータ | pH、ORP、温度 |
防水 | IP67 |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9027804530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。