入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レザーグローブ |
ANSIカットグラム | 1600 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ATPV評価 | 55カロリー/cm² |
バックマテリアル | FR牛革 |
クロージャタイプ | スリップオン |
色 | (フィニアン・タン) |
カフ | 4 "安全性 |
カット | クルート |
グリップパターン | FR&耐油牛革の二層構造 |
ハンド | 左右 |
危険リスクカテゴリ (HRC) | 4 |
ナックルパディング素材 | 2層のレザー断熱材、Kevlar(R) |
レザーパーム素材 | 牛革 |
レザーパームタイプ | フルグレイン |
長さ | 11 " |
ライナー材料 | FR Nomex 断熱材とケブラー |
マックス。 温度 | 痛みまたは第 482 度熱傷が発生する前に、15 度 F で 2 秒間接触熱を与える |
手のひら素材 | 難燃性および耐油性の牛革グレインレザー |
サイズ | M |
として販売 | ペア |
縫い | ケブラー(R) |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4203290500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | バックマテリアル | カフ | カット | アイテム価格 | ナックルパディング素材 | ライナー材料 | 手のひら素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-3285-60 | S | ゴートスキンレザー | 4" | 人間工学に基づいた3Dパターン | 冬の防水手袋 | ヤギグレインレザーのXNUMX層 | ケブラー(R) | ゴートスキンレザー | ¥28,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。