YOKE 8-502-04 スナッチ ブロック スイベル フック 8000 ポンド。
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
アイテム価格 | スナッチブロック |
アタッチメントタイプ | スイベルフック |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
深さ | 3-3 / 32」 |
のために設計 | ワイヤーロープ |
直径内のアイフック。 | 1-9 / 32」 |
長さ | 14 " |
最大ケーブルサイズ | 1 / 2 " |
ロープ径 | 3 / 8から1 / 2へ |
直径の内側の滑車。 | 3-1 / 32」 |
シーブ素材 | 引張鋼 |
外径の滑車 | 4-5 / 32」 |
シーブ幅 | 1-15 / 32」 |
幅(Width) | 4 7 / 32 " |
作業負荷限界 | 8000ポンド |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | TW |
モデル | アタッチメントタイプ | 深さ | 長さ | ロープ径 | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-501-02 | シャックル | 2-17 / 32」 | 8 31 / 32 " | 5 / 16から3 / 8へ | 2 31 / 32 " | 4000ポンド。 | - | 見積依頼
|
8-501-04 | シャックル | 3-3 / 32」 | 14.031 " | 3 / 8から1 / 2へ | 4 7 / 32 " | 8000ポンド | - | 見積依頼
|
8-501-08 | シャックル | 4-3 / 32」 | 19.031 " | 5 / 8 - 3 / 4 | 5 31 / 32 " | 16,000ポンド | - | 見積依頼
|
8-502-02 | スイベルフック | 2-17 / 32」 | 9 29 / 32 " | 5 / 16から3 / 8へ | 2 31 / 32 " | 4000ポンド。 | ¥43,921 | |
8-502-08 | スイベルフック | 4-3 / 32」 | 19 7 / 32 " | 5 / 8から3 / 4へ | 4 3 / 32 " | 16,000ポンド | ¥161,191 | |
8-502-0808 | スイベルフック | 4-3 / 32」 | 22 7 / 32 " | 5 / 8から3 / 4へ | 8 23 / 32 " | 16,000ポンド | ¥175,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。