YOKE 8-502-08 スナッチ ブロック スイベル フック 16000 ポンド。
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
アイテム価格 | スナッチブロック |
アタッチメントタイプ | スイベルフック |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
深さ | 4-3 / 32」 |
のために設計 | ワイヤーロープ |
直径内のアイフック。 | 2" |
長さ | 19 7 / 32 " |
最大ケーブルサイズ | 3 / 4 " |
ロープ径 | 5 / 8から3 / 4へ |
直径の内側の滑車。 | 4-11 / 32」 |
シーブ素材 | 引張鋼 |
外径の滑車 | 5-27 / 32」 |
シーブ幅 | 1-23 / 32」 |
幅(Width) | 4 3 / 32 " |
作業負荷限界 | 16,000ポンド |
船の重量(kg) | 11.84 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | TW |
モデル | アタッチメントタイプ | 深さ | 長さ | ロープ径 | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-501-02 | シャックル | 2-17 / 32」 | 8 31 / 32 " | 5 / 16から3 / 8へ | 2 31 / 32 " | 4000ポンド。 | - | 見積依頼
|
8-501-04 | シャックル | 3-3 / 32」 | 14.031 " | 3 / 8から1 / 2へ | 4 7 / 32 " | 8000ポンド | - | 見積依頼
|
8-501-08 | シャックル | 4-3 / 32」 | 19.031 " | 5 / 8 - 3 / 4 | 5 31 / 32 " | 16,000ポンド | - | 見積依頼
|
8-502-02 | スイベルフック | 2-17 / 32」 | 9 29 / 32 " | 5 / 16から3 / 8へ | 2 31 / 32 " | 4000ポンド。 | ¥43,921 | |
8-502-04 | スイベルフック | 3-3 / 32」 | 14 " | 3 / 8から1 / 2へ | 4 7 / 32 " | 8000ポンド | ¥80,346 | |
8-502-0808 | スイベルフック | 4-3 / 32」 | 22 7 / 32 " | 5 / 8から3 / 4へ | 8 23 / 32 " | 16,000ポンド | ¥175,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。