定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YG-1 TOOL COMPANYS08225交換可能なドリルチップT15-1 / 3インチインサート| AH8XWJ 3TR33

YG-1 TOOL COMPANY S08225 交換可能ドリルチップ T15 1-3/8 インチインサート

在庫あり
アイテム:AH3XWJ モデル:S08225相互参照:33TR91

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,285 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格交換可能なドリルチップ
コーティングPVD TiAlN
切断方向右手
グレードスーパーHSS(T15)
インサートサイズ1.375 "
取り付けスタイルスクリュークランプ
エッジの数2
形式スペードドリル
被削材鋼、鋳鉄

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.11
船の長さ(cm)3.97
船幅(cm)4.13
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデルコーティンググレードインサートサイズ被削材価格
YG-1 TOOL COMPANYS01111交換可能なドリルチップM4mmインサート| AH20XUZ 3TR33 S01111PVD チタンHSS(M4)20 mmステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金¥8,111
YG-1 TOOL COMPANY S01260 交換可能ドリルチップ M4 1-3/64 インチインサート | AH3XVA 33TR60 S01260PVD チタンHSS(M4)1-3 / 64」ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金¥10,242
YG-1 TOOL COMPANY S01304 交換式ドリルチップ M4 37 インチインサート | AH3XVB 33TR61 S01304PVD チタンHSS(M4)37 "ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金¥12,773
YG-1 TOOL COMPANY S01420 交換可能ドリルチップ M4 2-7/32 インチインサート | AH3XVC 33TR62 S01420PVD チタンHSS(M4)2-7 / 32」ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金¥15,195
YG-1 TOOL COMPANYS01524交換可能なドリルチップM4インチインサート| AH3XVD 3TR33 S01524PVD チタンHSS(M4)3"ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金¥21,910
YG-1 TOOL COMPANY S04407 交換式ドリルチップ M4 2 インチ インサート | AH3XVE 33TR64 S04407PVDハードスリックHSS(M4)2"ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金¥18,170
YG-1 TOOL COMPANYS06017交換可能なドリルチップT15 / 11インチインサート| AH16XVF 3TR33 S06017PVD チタンスーパーHSS(T15)11 / 16 "鋼、鋳鉄¥8,111

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YG-1 TOOL COMPANY S08225 交換可能ドリルチップ T15 1-3/8 インチインサート
¥13,285 /単価