入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | Q1 |
材料 | 3%バナジウム合金高速度鋼 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ピッチ | 27 |
ピッチ直径の制限 | NPTF |
シャンク径 | 0.437 " |
サイズ | 1 / 8 " |
タップスタイル | テーパー |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.43 |
船の長さ(cm) | 5.56 |
船幅(cm) | 1.43 |
HSコード | 8207508000 |
プロダクト | モデル | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1400 | Q1 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ¥7,562 | ||
Q1560 | Q1 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.687 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ¥13,844 | ||
Q1700 | Q1 | 4 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ¥18,799 | ||
R7200 | R7 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥6,885 | ||
R7400 | R7 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ¥7,520 | ||
S1400 | S1 | 5 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ¥9,942 | ||
S1700 | S1 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ¥23,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。