入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | ハードスリック |
リスト番号 | IC |
材料 | 3%バナジウム合金高速度鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 86 mm |
ピッチ | 1.75 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 9.30 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207508000 |
プロダクト | モデル | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K2506 | K2 | 110 mm | ¥8,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。