入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | 非中心 |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 9 / 32 " |
リスト番号 | E2003 |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 3 / 32 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
シャンク径 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.67 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207705000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。