入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | ノンセンター |
直径 | 5 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
エンドスタイル | 玉 |
終了 | 明るい |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1.625 " |
リスト番号 | E2020 |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 5 / 8 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
シャンク径 | 5 / 8 " |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.22 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | KR |
モデル | フルートの数 | 切削タイプ | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 寸法タイプ | 終わり | エンドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01289 | 2 | センター | 1 / 8 " | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | 分数インチ | ダブル | スクエアエンド | ¥3,565 | |
01348 | 2 | センター | 11 / 16 " | 3.437 " | 5 / 8 " | 分数インチ | 単発講座 | スクエアエンド | ¥8,784 | |
01373 | 2 | センター | 13 / 16 " | 3.625 " | 5 / 8 " | 分数インチ | 単発講座 | スクエアエンド | ¥11,570 | |
01409 | 2 | センター | 15 / 16 " | 3.75 " | 7 / 8 " | 分数インチ | 単発講座 | スクエアエンド | ¥14,386 | |
01435 | 2 | センター | 1.125 " | 4.125 " | 1" | 分数インチ | 単発講座 | スクエアエンド | ¥20,023 | |
01445 | 2 | センター | 1.25 " | 4.125 " | 1.25 " | 分数インチ | 単発講座 | スクエアエンド | ¥21,791 | |
01477 | 2 | センター | 2" | 4.125 " | 1.25 " | 分数インチ | 単発講座 | スクエアエンド | ¥46,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。