入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1.25 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
エンドスタイル | 玉 |
終了 | 明るい |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 2.5 " |
リスト番号 | E2110 |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 1-1 / 4」 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
シャンク径 | 1.25 " |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | KR |
モデル | 切削タイプ | 直径 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41293 | センター | 3 / 16 " | 1 / 2 " | E2110 | 2 | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥5,763 | |
41297 | センター | 1 / 4 " | 5 / 8 " | E2110 | 2 | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥5,027 | |
41301 | センター | 5 / 16 " | 3 / 4 " | E2110 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥7,350 | |
41305 | センター | 3 / 8 " | 3 / 4 " | E2110 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥7,350 | |
41321 | センター | 1 / 2 " | 1" | E2110 | 2 | 3" | 1 / 2 " | ¥8,296 | |
41328 | センター | 9 / 16 " | 1.125 " | E2110 | 2 | 3.125 " | 1 / 2 " | ¥13,121 | |
41336 | センター | 5 / 8 " | 1.125 " | E2110 | 2 | 3.125 " | 1 / 2 " | ¥13,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。