定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YG-1 TOOL COMPANY33556TFカーバイドエンドミルスクエア3/32/3カットL | AC16PBV 6V35

YG-1 TOOL COMPANY 33556TF 超硬エンドミル スクエア 3/32 3/16カット L

在庫あり
アイテム:AC6PBV モデル:33556TF相互参照:35V105

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,218 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径3 / 32 "
寸法タイプ分数インチ
終わりダブル
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了チタン
らせん角30度
カットの長さ3 / 16 "
リスト番号E5023
材料炭化物
ミリング径3 / 32 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク径1 / 8 "
タイプ一般的用途

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.27
HSコード8207703030
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデル直径カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
YG-1 TOOL COMPANY33554TFカーバイドエンドミルスクエア1/16/1カットL | AC8PBT 6V35 33554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "¥4,213
YG-1 TOOL COMPANY33555TFカーバイドエンドミルスクエア5/64/1カットL | AC8PBU 6V35 33555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "¥4,381
YG-1 TOOL COMPANY33557TFカーバイドエンドミルスクエア7/64/3カットL | AC16PBW 6V35 33557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "¥4,381
YG-1 TOOL COMPANY33558TFカーバイドエンドミルスクエア1/8/1カットL | AC4PBX 6V35 33558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "¥4,111
YG-1 TOOL COMPANY33560TFカーバイドエンドミルスクエア9/64/5カットL | AC16PBY 6V35 33560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "¥5,465
YG-1 TOOL COMPANY33561TFカーバイドエンドミルスクエア5/32/5カットL | AC16PBZ 6V35 33561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "¥5,578
YG-1 TOOL COMPANY33564TFカーバイドエンドミルスクエア11/64/5カットL | AC16PCA 6V35 33564TF11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "¥5,799

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YG-1 TOOL COMPANY 33556TF 超硬エンドミル スクエア 3/32 3/16カット L
¥4,218 /単価