定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YG-1 TOOL COMPANY 07593-030R 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/2 x 長さ 3 インチ R.030 | AG3QML 33TP63

YG-1 TOOL COMPANY 07593-030R 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/2 x 長さ 3 インチ R.030

在庫あり
アイテム: AG3QML モデル:07593-030R相互参照:33TP63

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,166 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
コーナー半径0.02 "
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルスタイルコーナー半径
グレードR.030
らせん角30度
カットの長さ1"
リスト番号E5216
材料炭化物
ミリング径1 / 2 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3"
シャンク径1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.91
HSコード8207705000

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド(シングルエンド)

製品バリエーション

プロダクトモデルネック径コーナー半径寸法タイプフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径終了グレード価格
YG-1 TOOL COMPANY07556TEソリッドカーバイドエンドミルスクエアシングル3/32インチ| AG3QMD 33TP54 07556TE--分数インチ41.5 "1 / 8 "AlTiNコーティング一般的用途¥2,877
YG-1 TOOL COMPANY 07558TF-030 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/8 x 長さ 1-1/2 インチ | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "分数インチ41.5 "1 / 8 "チタン一般的用途¥4,711
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-030 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/4 x 長さ 2-1/2 インチ R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "分数インチ42.5 "1 / 4 "チタンR.030¥7,267
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/4 x 長さ 2-1/2 インチ R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "分数インチ42.5 "1 / 4 "チタンR.045¥7,199
YG-1 TOOL COMPANY07584TF-030超硬ソリッドエンドミル3 / 8d x 2-1 / 2長さインチR.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "分数インチ42.5 "3 / 8 "チタンR.030¥11,018
YG-1 TOOL COMPANY07584TF-045超硬ソリッドエンドミル3 / 8d x 2-1 / 2長さインチR.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "分数インチ42.5 "3 / 8 "チタンR.045¥11,179
YG-1 TOOL COMPANY07584TF-060超硬ソリッドエンドミル3 / 8d x 2-1 / 2長さインチR.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "分数インチ42.5 "3 / 8 "チタンR.060¥10,293

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YG-1 TOOL COMPANY 07593-030R 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/2 x 長さ 3 インチ R.030
¥15,166 /単価