入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ドリル |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 140度 |
フルートの長さ | 2.375 " |
グレード | K30-40 |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
サイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207508000 |
モデル | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0121ATF | 分数インチ | 1" | 2.437 " | 3 / 16 " | ¥6,035 | |
0161ATF | 分数インチ | 1.625 " | 3.187 " | 1 / 4 " | ¥14,384 | |
0171ATF | 分数インチ | 1 11 / 16 " | 3 17 / 64 " | 17 / 64 " | ¥13,068 | |
0201ATF | 分数インチ | 1.875 " | 3-9 / 16」 | 5 / 16 " | ¥23,067 | |
0221ATF | 分数インチ | 2.187 " | 3.875 " | 11 / 32 " | ¥27,565 | |
0271ATF | 分数インチ | 2 11 / 16 " | 4.5 " | 27 / 64 " | ¥28,670 | |
0291ATF | 分数インチ | 2.875 " | 4.75 " | 29 / 64 " | ¥48,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。