YELLOW JACKET 49983 マニホールドは、正確な圧力と温度の測定に最適です。冷媒レベルの正確な測定値を提供することで、技術者がシステムのパフォーマンスを分析して最適化するのに役立ちます。このマニホールドは、システムのトラブルシューティングとサービスを効率的に行うために空調および冷凍のメンテナンスに使用されます。
特徴:
- このマニホールドには覗き窓が組み込まれており、充填および回収プロセス中の冷媒の動きと状態を簡単に観察できます。
- 前面からアクセスできるように設計されており、現場での再校正が容易になり、メンテナンスと最適化が容易になります。
- このマニホールドにはダブル O リング ピストンが採用されており、信頼性の向上と耐用年数の延長が保証されています。
- これには、効率的な診断、ホースの切り替えを必要としない排気充電、HVAC 専門家のワークフローを合理化するための冷媒タンクと回収ユニットまたは真空ポンプが含まれています。
- このマニホールドは輪郭のある握りやすいハンドルを備えており、確実な制御と使いやすさを提供します。
- 保護ゲージブーツのオプションがあり、ゲージに追加の保護層を提供します。
- このマニホールドは鍛造アルミニウム合金構造を採用しており、HVAC 用途での強度と信頼性を確保しています。
よくある質問:
Q. このマニホールドを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要素には、互換性、圧力範囲、耐久性、ゲージの種類、ホースの長さと材質、ポートのサイズ、使いやすさ、精度、ケースや保管場所が含まれます。
Q. YELLOW JACKET 49983 マニホールドはどのようにメンテナンスすればよいですか?
A.
- ホース、継手、ゲージに摩耗や損傷がないか定期的に検査してください。
- 正確な読み取り値を維持するために、定期的にマニホールドを校正してください。
- 損傷を防ぎ、精度を維持するために、マニホールドをゴミからきれいな状態に保ちます。
- マニホールドを保護するために、乾燥した環境またはケースに保管してください。
- スムーズな動作を確保するために、必要に応じてバルブステムに潤滑剤を塗布します。
- 損傷を防ぐため、指定された圧力範囲を超えないようにしてください。
- O リングやシールに摩耗の兆候が見られる場合は、点検して交換します。
- 技術者が適切な取り扱いとメンテナンス手順についてのトレーニングを受けていることを確認してください。
Q. このマニホールドには、運転中に確実に取り付けるためのフックが付属していますか?
A. はい、マニホールドには頑丈なフックが装備されており、確実に取り付けられ、使用中に偶発的に外れることを防ぎます。
Q. YELLOW JACKET 49983 マニホールドのシートの寿命を延ばすにはどうすればよいですか?
A. すべてのフレア フィッティングにインラインされた独自の 100 メッシュ フィルターは、粒子状物質の侵入を防ぎ、シートの寿命を効果的に延ばし、長期的なパフォーマンスを保証するように設計されています。