入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マニホールド |
ゲージハイサイドレッド | 0から800へのpsi |
ゲージローサイドブルー | 0から350へのpsi |
ホースの長さ | 60 " |
材料 | 鍛造アルミニウム合金 |
ホースの数 | 4 |
バルブの数 | 4 |
タイプ | エアコンと固定冷凍 |
真空ポートサイズ | 3/8インチ |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
A. マニホールドには、HVAC システム監視のための正確で信頼性の高い測定を保証する、精度 3% (クラス 1) の大きくて読みやすい 8-1/1 インチのスチール ケース ゲージが装備されています。
A. 3/8 インチの真空ポートは、より大きなホースで使用できるように設計されており、排気時間を最大 33% 短縮し、排気プロセス中の全体的な効率を高めます。
A. すべてのフレア フィッティングにインラインされた独自の 100 メッシュ フィルターは、粒子状物質の侵入を防ぎ、シートの寿命を効果的に延ばし、長期的なパフォーマンスを保証するように設計されています。
A. はい、このマニホールドには頑丈なフックが装備されており、確実に取り付けられ、使用中に偶発的に外れることを防ぎます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。