定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 1435-0.4365 チャッキング リーマー 0.4365 インチ | AB4WDB 20G660

YANKEE 1435-0.4365 チャッキング リーマー 0.4365 インチ

在庫あり
アイテム:AB4WDB モデル:1435-0.4365相互参照:20G660

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,885 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.4365 "
寸法タイプXNUMX進インチ
終了明るい
フルートの長さ1.75 "
左手/右手右手切断
材料M42 8%コバルト
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)7"
シャンクストレート
シャンク径0.014 "
シャンクサイズ0.436 "
シャンクタイプストレート
サイズ0.436 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)1.59
船幅(cm)20.32
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数XNUMX進数に相当寸法タイプ全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクサイズサイズワイヤーサイズ価格
YANKEE 1435-0.0394 チャッキング リーマー 0.0394 インチ | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "メトリック2.5 "0.182 "0.039 "1 mm-¥9,962
YANKEE 1435-0.04 チャッキング リーマー 60 0.0400 インチ | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "ワイヤー2.5 "0.185 "0.04 "#6060¥9,962
YANKEE 1435-0.041 チャッキング リーマー 59 0.0410 インチ | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "ワイヤー2.5 "0.186 "0.041 "#5959¥9,962
YANKEE 1435-0.042 チャッキング リーマー 58 0.0420 インチ | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "ワイヤー2.5 "0.188 "0.042 "#5858¥9,962
YANKEE 1435-0.043 チャッキング リーマー 57 0.0430 インチ | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043 "ワイヤー2.5 "0.189 "0.043 "#5757¥9,962
YANKEE 1435-0.0465 チャッキング リーマー 56 0.0465 インチ | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "ワイヤー2.5 "0.191 "0.046 "#5656¥9,962
YANKEE 1435-0.0469 チャッキング リーマー 3/64 インチ 0.0469 インチ | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "分数インチ2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-¥10,153

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 1435-0.4365 チャッキング リーマー 0.4365 インチ
¥19,885 /単価