入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.082 " |
寸法タイプ | ワイヤー |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 3 / 4 " |
左手/右手 | 右手切断 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.242 " |
シャンクサイズ | 0.082 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | #45 |
ワイヤーサイズ | 45 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | フルートの数 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435-0.0394 | 4 | 0.0394 " | メトリック | 2.5 " | 0.182 " | 0.039 " | 1 mm | - | ¥9,962 | |
1435-0.04 | 4 | 0.04 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.185 " | 0.04 " | #60 | 60 | ¥9,962 | |
1435-0.041 | 4 | 0.041 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.186 " | 0.041 " | #59 | 59 | ¥9,962 | |
1435-0.042 | 4 | 0.042 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.188 " | 0.042 " | #58 | 58 | ¥9,962 | |
1435-0.043 | 4 | 0.043 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.189 " | 0.043 " | #57 | 57 | ¥9,962 | |
1435-0.0465 | 4 | 0.0465 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.191 " | 0.046 " | #56 | 56 | ¥9,962 | |
1435-0.0469 | 4 | 0.0469 " | 分数インチ | 2.5 " | 0.193 " | 0.046 " | 3 / 64 " | - | ¥10,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。