入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスデッドボルト |
アクセスタイプ | タッチスクリーンキーパッド |
バックセット | 2-3/8" to 2-3/4" |
バッテリーの持続時間 | 1年 |
扉の厚さ | 1-3/8" to 2-1/4" |
イベント監査証跡 | いいえ |
終了 | オイルラビングブロンズ |
火災評価 | いいえ |
演算 | 入門 |
グレード | グレード2 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | デッドボルト |
深さの内側 | 2.125 " |
内側の高さ | 6.875 " |
内幅 | 3" |
ラッチフロントサイズ | 1 "x 2-1 / 4" |
ラッチの長さ | 1" |
材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
最大ユーザーコード | 250 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 2 |
動作温度 範囲 | -22度から140度F |
外側の深さ | 1" |
外の高さ | 6 1 / 16 " |
外側の幅 | 2.75 " |
電源 | (4)単三電池 |
時限入国手当 | 30秒。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 25.72 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 終了 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
YRD216HA10BP | オイルラビングブロンズ | 5.187 " | ¥91,929 | ||
YRD216HA619 | サテンニッケル | 5.187 " | ¥90,474 | ||
YRD226HA619 | サテンニッケル | 6 1 / 16 " | ¥99,817 | ||
YRD226ZW10BP | オイルラビングブロンズ | 6 1 / 16 " | ¥101,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。