アイテム価格 | 出口ドアアラーム |
アラームタイプ | ホルン |
身長 | 2" |
身長 | 8 5 / 16 " |
ボディ材質 | 鋼 |
身幅 | 3" |
シリンダータイプ | ほぞ穴 |
デシベル | 105dB |
ドアの手渡し | 右利き |
終了 | グレー |
ハンド | RH |
材料 | 鋼 |
電源 | 9Vバッテリー |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8531100035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。