WRIGHT TOOL 84949 ディープインパクトソケット、差込角 1-1/2 インチ、6 ポイント、サイズ 3-1/16 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1.5 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱間鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 5 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3-1 / 16」 |
ソケットの深さ | 深い |
船の重量(kg) | 8.58 |
船高(cm) | 18.58 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8204200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。