WRIGHT TOOL 848C48 スパナ ソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、サイズ 3 インチ
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
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1.5 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 鍛鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3-9 / 16」 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3" |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 076799734303 |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。