WRIGHT TOOL 848-85MM 標準メートルインパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、85mm
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
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1.5 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱間鍛造合金 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 85 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
船の重量(kg) | 6.98 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8204200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。