WRIGHT TOOL 848-135MM 標準メートル法インパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、135mm | AG6WCF 49C182

WRIGHT TOOL 848-135MM 標準メートルインパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、135mm

在庫あり
アイテム:AG6WCF モデル:848-135MM相互参照:49C182

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥439,881 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemインパクトソケット
ドライブサイズ1.5 "
ドライブの種類正方形である
終了ブラックオキサイド
材料熱間鍛造合金
ポイント数6
出力タイプ16進法
全体の長さ(Overall Length)6.437 "
SAEまたはメトリックメトリック
サイズ135 mm
ソケットの深さスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 15.75
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード8204200000

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
WRIGHT TOOL 848-130MM 標準メートル法インパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、130mm | AD6RCB 49C181 848-130MM6 5 / 16 "130 mm¥385,719
WRIGHT TOOL 848-46MM 標準メートル法インパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、46mm | AD6RCC 49C192 848-46MM3.625 "46 mm¥39,729
WRIGHT TOOL 848-47MM 標準メートル法インパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、47mm | AD6RCD 49C193 848-47MM3 13 / 16 "47 mm¥40,336
WRIGHT TOOL 848-48MM 標準メートル法インパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、48mm | AD6RCE 49C194 848-48MM3 13 / 16 "48 mm¥40,336
WRIGHT TOOL 848-75MM 標準メートル法インパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、75mm | AD6RCF 49C203 848-75MM4.625 "75 mm¥73,750
WRIGHT TOOL 848-95MM 標準メートル法インパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、95mm | AD6RCG 49C207 848-95MM5.437 "95 mm¥149,170
WRIGHT TOOL 848-100MM 標準メートルインパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、100mm | AG6WBZ 49C175 848-100MM5.5 "100 mm¥196,855

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WRIGHT TOOL 848-135MM 標準メートルインパクトソケット、ドライブ 1-1/2 インチ、6 ポイント、135mm
¥439,881 /単価