WRIGHT TOOL 30077 グレー セルフダンピングホッパー、中型、5000 ポンド、グレー
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
色 | グレー |
ダンプ角度 | 32度 |
終了 | インダストリアルペイント |
ホッパー素材 | 鋼 |
ホッパータイプ | フォークリフト対応ミディアムデューティー |
負荷容量 | 5000ポンド |
全体の高さ | 55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 70.5 " |
全幅 | 57.75 " |
音量 | 3cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 3cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 418.05 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40099 YELLOW | イエロー | 6000ポンド | 55 " | 70.5 " | 79.75 " | 4cu。 yd。 | ¥635,727 | 見積依頼
| |
50099 YELLOW | イエロー | 6000ポンド | 55 " | 70.5 " | 99.75 " | 5cu。 yd。 | ¥733,014 | 見積依頼
| |
2577グレー | グレー | 4000ポンド | 22.25 " | 44.75 " | 33.75 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥185,253 | ||
2577 YELLOW | イエロー | 4000ポンド | 22.25 " | 44.75 " | 33.75 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥192,565 | ||
3377グレー | グレー | 4000ポンド | 32.5 " | 52.5 " | 31.75 " | 1 / 3cu。 yd。 | ¥203,532 | ||
3377オレンジ | オレンジ | 4000ポンド | 32.5 " | 52.5 " | 31.75 " | 1 / 3cu。 yd。 | ¥211,613 | ||
3377 RED | レッド | 4000ポンド | 32.5 " | 52.5 " | 31.75 " | 1 / 3cu。 yd。 | ¥211,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。