WOODHEAD 1300630150 シングルエンドコードセット、4 極、オス - ピグテール、10 AWG、PVC、ケーブル、2m
アイテム:CH2XBM
モデル:1300630150相互参照:C04006A48M020
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.78 " |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 6.56のフィート |
ケーブルタイプ | ストー、TC-ER |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 4 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜90度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 10 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | キー溝 | Number of Poles | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300630095 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300630094 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300630093 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300630092 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300630091 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300630088 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300630082 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。