WOODHEAD 1300500328 シングルエンドコードセット、8 極、オス - ピグテール、24 AWG、PUR ケーブル、1m
アイテム: CH3BMJ
モデル:1300500328相互参照:ENS2105M010
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルジャケットの色 | ブラック |
ケーブルジャケット素材 | PUR |
ケーブル長 | 3.28のフィート |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
Number of Poles | 8 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300500322 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300500321 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300500302 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300500300 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300500299 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300500297 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300500261 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。