WOODHEAD 1300480183 ダブルエンドコードセット、4 極、オス、26 AWG、PVC、ケーブル、5m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.22 " |
ケーブルジャケットの色 | ティール |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 16.4のフィート |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
Number of Poles | 4 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜75度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 26 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | カップリングタイプ | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300480117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300480112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300480111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300480110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300480109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300480108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300480093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。