Woodhead 1300480100 | コードセット、4 極、オス ストレート、St/st D コード 6m | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1300480100 コードセット、4 極、オス ストレート、ST/ST D コード 6m

アイテム:CH3APK モデル:1300480100相互参照:E11A06004M060
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長ケーブルタイプカップリングタイプ利き手温度範囲価格
WOODHEAD 1300480117コードセット、4極、オスストレート、Dコード、10m | CH2BMP E11A06010M100 1300480117---------
見積依頼
WOODHEAD 1300480112コードセット、4極、オスストレート、ストレート、Dコード、50m | CH2BMR E11A06004M500 1300480112---------
見積依頼
WOODHEAD 1300480111コードセット、4極、オスストレート、ストレート、Dコード、30m | CH2BMU E11A06004M300 1300480111---------
見積依頼
WOODHEAD 1300480110コードセット、4極、オスストレート、ストレート、Dコード、24m | CH2BMX E11A06004M240 1300480110---------
見積依頼
WOODHEAD 1300480109コードセット、4極、オスストレート、ストレート、Dコード、20m | CH2BMZ E11A06004M200 1300480109---------
見積依頼
WOODHEAD 1300480108コードセット、4極、オスストレート、ストレート、Dコード、18m | CH2BNB E11A06004M180 1300480108---------
見積依頼
WOODHEAD 1300480093コードセット、4極、オスストレート、Dコード、30m | CH2BNF E11A06003M300 1300480093---------
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1300480100 コードセット、4 極、オス ストレート、ST/ST D コード 6m