WOODHEAD 1300390169 ダブルエンドコードセット、5 極、オス - メス、22 AWG、10m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.27 " |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 32.81のフィート |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | タイプ | ケーブル長 | コンタクト材料 | カップリングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300390043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390284 | ストレート | - | - | 女性 | - | - | 内部スレッド | 1m | - | 見積依頼
| |
1300390073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390099 | 90度 | - | - | 男女 | - | - | 内部スレッド | 2m | - | 見積依頼
| |
1300390098 | 90度 | - | - | 男女 | - | - | 内部スレッド | 1m | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。