WOODHEAD 1300290002 シングルエンドコードセット、5 極、メス~ピグテール、1m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 3.28のフィート |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
Number of Poles | 5 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜70度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 26 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1300290005 | 90度 | 男性 | - | 見積依頼
| |
1300290004 | - | - | - | 見積依頼
| |
1300290003 | ストレート | 男性 | - | 見積依頼
| |
1300290001 | ストレート | 女性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。