WOODHEAD 1300250515 ダブルエンドコードセット、5 極、オス - メス、22 AWG、5m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.285 " |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | TPE |
ケーブル長 | 16.4のフィート |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | コンタクト材料 | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300250109 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300250108 | 0.48 " | PVC | 98.4のフィート | 銅合金 | ストレート | -20〜80度C | - | 見積依頼
|
1300250103 | 0.48 " | PVC | 282.02のフィート | 銅合金 | ストレート | -20〜80度C | - | 見積依頼
|
1300250100 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300250097 | 0.48 " | PVC | 65.62のフィート | 銅合金 | ストレート | -20〜80度C | - | 見積依頼
|
1300250094 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300250093 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。