WOODHEAD 1300250078 コードセット、5極、オスメス、6.5m、ストレート、トランク

アイテム:CH2YEQ モデル:1300250078相互参照: DN11A-M065
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長コンタクト材料利き手温度範囲価格
WOODHEAD 1300250109コードセット、5極、オスメス、30m、ストレート、DEV-NET、イエロー| CH2AXH DN11A-M300Y 1300250109-------
見積依頼
WOODHEAD 1300250108両端コードセット、5極、オスからメス、15および18 AWG、30m | CH2AXK DN11A-M300 13002501080.48 "PVC98.4のフィート銅合金ストレート-20〜80度C-
見積依頼
WOODHEAD 1300250103ダブルエンドコードセット、5極、オスからメス、15および18 AWG、25m | CH2AXL DN11A-M250 13002501030.48 "PVC282.02のフィート銅合金ストレート-20〜80度C-
見積依頼
WOODHEAD 1300250100コードセット、5極、オスメス、22m、ストレート| CH2AXN DN11A-M220 1300250100-------
見積依頼
WOODHEAD 1300250097ダブルエンドコードセット、5極、オスからメス、15および18 AWG、20m | CH2AXQ DN11A-M200 13002500970.48 "PVC65.62のフィート銅合金ストレート-20〜80度C-
見積依頼
WOODHEAD 1300250094コードセット、5極、オスメス、17m、ストレート、トランク| CH2AXR DN11A-M170 1300250094-------
見積依頼
WOODHEAD 1300250093コードセット、5極、オスメス、16m、ストレート、トランク| CH2AXT DN11A-M160 1300250093-------
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1300250078 コードセット、5極、オスメス、6.5m、ストレート、トランク