WOODHEAD 1300240232 シングルエンドコードセット、5 極、メス~ピグテール、22 AWG、PVC、ケーブル、1m
アイテム:CH2ZQZ
モデル:1300240232相互参照:DND90A-M010
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 3.28のフィート |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | コンタクト材料 | 利き手 | 温度範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300240121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。