WOODHEAD 1300110051 ダブルエンドコードセット、7極、オス-メス、16/7 AWG、PVC、ケーブル、1.83m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.54 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 6のフィート |
ケーブルタイプ | ストウ |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 7 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブル長 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1300110071 | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300110070 | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300110069 | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300110068 | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300110067 | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300110066 | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300110065 | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。