WOODHEAD 1300080279 シングルエンドコードセット、12 極、メス~ピグテール、18 および 22 AWG、PVC、ケーブル、5m
アイテム: CH2ZMR
モデル:1300080279相互参照:302101A04M050
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.71 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 16.4のフィート |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 12 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 18/22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | 温度範囲 | タイプ | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300080018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300080384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300080364 | ストレート | 0.64 " | イエロー | -20〜105度C | 男性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080350 | 90度 | 0.64 " | イエロー | -20〜105度C | 女性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080323 | ストレート | 0.64 " | イエロー | -20〜105度C | 女性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080096 | 90度 | 0.66 " | イエロー | -20〜105度C | 女性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。