WOODHEAD 1300061435 シングルエンドコードセット、5 極、オス - ピグテール、16 AWG、PVC、ケーブル、0.91m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.5 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 3のフィート |
ケーブルタイプ | ストウ |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
モデル | 温度範囲 | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | タイプ | ケーブル長 | ケーブルタイプ | コンタクト材料 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300061376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300061378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300061377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300061379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300061391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300061390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300061380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。