WOODHEAD 1202010058 コードセット、3極、オスメス、1m、ストレート、90度

アイテム:CH2HTB モデル:1202010058相互参照:45353-M010
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル長タイプ価格
ウッドヘッド コードセット 1202010015極 オスメス 4m ストレート 20度 90/18サイズ | 4 CG9WUU 884031K03M200 1202010015---
見積依頼
ウッドヘッド コードセット 1202010018極 オスメス 5m 40/22サイズ PVC | 5 CG9XBV 885030A09M400 1202010018---
見積依頼
WOODHEAD コードセット 1202010062 極 メス 4m スナップ 17/24 サイズ PVC | 4 CH2FGV 504000A10M170 1202010062---
見積依頼
ウッドヘッド コードセット 1202010060極 メス3度・オス90度 90m PVC | 0.3 CH2JFL 483033A10M003 1202010060---
見積依頼
WOODHEAD 1202010061 コードセット、3 極、メス、3m、スナップ、24 AWG、PUR | CH2JHY 503000B09M030 1202010061---
見積依頼
ウッドヘッド コードセット 1202010009極 オス ストレート 3m 8/22サイズ PVC | 3 CH2KBT 803006A09M080 1202010009---
見積依頼
ウッドヘッド コードセット 1202010010極 メス 4m 25度 90/22サイズ PVC | 4 CH2LJJ 804001A09M250 1202010010---
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1202010058 コードセット、3極、オスメス、1m、ストレート、90度